text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 3150


Položka č. 3V169337
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 310
Hmotnosť stroja (kg) 1.6
Priemer brúsneho kotúča (mm) 150
Upevnenie abrazíva Burs
Voľnobežné otáčky (1/min) 4000 - 12000
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 310
Hmotnosť stroja (kg) 1.6
Priemer brúsneho kotúča (mm) 150
Upevnenie abrazíva Burs
Voľnobežné otáčky (1/min) 4000 - 12000
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm) 3
Značka Metabo
Type SXE 3150

Čísla materiálu

Položka č. 3V169337
EAN 4007430271181
UBB 500658547756
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600444500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.