text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 3125


Položka č. 2I696227
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 310
Hmotnosť stroja (kg) 1.5
Priemer brúsneho kotúča (mm) 125
Upevnenie abrazíva Burs
Voľnobežné otáčky (1/min) 4000 - 12000
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 310
Hmotnosť stroja (kg) 1.5
Priemer brúsneho kotúča (mm) 125
Upevnenie abrazíva Burs
Voľnobežné otáčky (1/min) 4000 - 12000
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm) 3
Značka Metabo
Type SXE 3125

Čísla materiálu

Položka č. 2I696227
EAN 4007430271150
UBB 500658547186
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600443000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.