text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cirkulárka KS 85 FS


Položka č. 8J173648
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 2000
Hmotnosť stroja (kg) 8.4
Hĺbka rezu (90°) (mm) 85
Hĺbka rezu (45°) (mm) 65
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 2000
Hmotnosť stroja (kg) 8.4
Hĺbka rezu (90°) (mm) 85
Hĺbka rezu (45°) (mm) 65
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 48
Voľnobežné otáčky (1/min) 4500 - 4500
Značka Metabo
Type KS 85 FS

Čísla materiálu

Položka č. 8J173648
EAN 4061792183124
UBB 500716789119
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 601085000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.