text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cirkulárka KS 85 FS


Položka č. 7H920618
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 2000
Hmotnosť stroja (kg) 8.4
Hĺbka rezu (90°) (mm) 85
Hĺbka rezu (45°) (mm) 65
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 2000
Hmotnosť stroja (kg) 8.4
Hĺbka rezu (90°) (mm) 85
Hĺbka rezu (45°) (mm) 65
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 48
Voľnobežné otáčky (1/min) 4500 - 4500
Značka Metabo
Type KS 85 FS

Čísla materiálu

Položka č. 7H920618
EAN 4061792185050
UBB 500716789374
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 601085500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.