text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cirkulárka KS 66 FS


Položka č. 1R684322
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1500
Hmotnosť stroja (kg) 4.9
Hĺbka rezu (90°) (mm) 66
Hĺbka rezu (45°) (mm) 47
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1500
Hmotnosť stroja (kg) 4.9
Hĺbka rezu (90°) (mm) 66
Hĺbka rezu (45°) (mm) 47
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 47
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000 - 5000
Značka Metabo
Type KS 66 FS

Čísla materiálu

Položka č. 1R684322
EAN 4061792007475
UBB 500716788533
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 601066000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.