text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Set Combi BS 18 LT BL


Položka č. 1H996643
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. krútiaci moment (Nm) 75
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm) 38
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm) 13
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 600
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 2100
Počet dodaných batérií 3
Značka Metabo

Čísla materiálu

Položka č. 1H996643
EAN 4007430315243
UBB 500667039308
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602325960
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.