Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
E9020.020.004
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
KUKK TWO-ARM PULLER 20 20/4 520MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
E9020.020.004
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
36
Max. ťahová sila (N)
12
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
200
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
520 - 520
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
36
Max. ťahová sila (N)
12
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
200
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
520 - 520
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
E9020.020.004
EAN
4021176009761
UBB
240127010744
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
20-4