Kombinované kľúče
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
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
2V440707
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
Kombinovaný kľúč Facom 24 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2V440707
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Hmotnosť
455
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
394
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
24
Hmotnosť
455
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce)
15/16 inch
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
24
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
55
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
36.9
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
447
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2V440707
EAN
3148516621788
UBB
500638324847
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
40.24LA