Kombinované kľúče
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
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
2E002827
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
Kombinovaný kľúč Facom 16 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2E002827
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Hmotnosť
90
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
158
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
16
Hmotnosť
90
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce)
5/8 palca
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
16
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
34.4
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
23.6
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
85
HS kód
Zobraziť
Type
Combination Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2E002827
EAN
3148510998886
UBB
500638316686
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
39.16