text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.
Zinc surface coatings - zinc plated, hot dip galvanised, zinc flake

Author: Marc Raes                                                                               Date:27/05/2026

Výber správnej povrchovej úpravy

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je tá istá skrutka dostupná s tromi alebo štyrmi rôznymi možnosťami povrchovej úpravy? Ste na správnom mieste.

Hlavným dôvodom aplikácie povrchových úprav, povlakov, galvanických vrstiev, náterov, pasivácie a podobne na spojovací materiál je skutočnosť, že bežná oceľ koroduje. Ak vystavíte nepovrchovo upravenú oceľovú skrutku vlhkosti a kyslíku, korózia sa začne takmer okamžite. Okrem tohto spoločného účelu fungujú jednotlivé povlaky zásadne odlišným spôsobom, poskytujú rozdielne prevádzkové vlastnosti a prinášajú vlastné kompromisy z hľadiska nákladov, rozmerového vplyvu, pevnosti a kompatibility.

S ohľadom na to je ďalšou otázkou: „Ktorý povlak je najlepší?“ Odpoveď znie: závisí to od vašej aplikácie. Neexistuje jeden univerzálne najlepší povlak vhodný pre všetky použitia.

V tomto článku sa pozrieme na tri systémy povrchových úprav, s ktorými sa bežne stretnete v našom produktovom sortimente, a zhodnotíme, v čom každý z nich vyniká, kde sú jeho limity a ako ho správne prispôsobiť konkrétnej aplikácii.

Ako zinok chráni oceľ

Všetky tri povrchové úpravy využívajú zinok ako hlavný ochranný prvok, no predtým, než sa pozrieme na spôsob jeho aplikácie, stojí za to pochopiť, prečo je zinok účinný. Zinok chráni oceľ dvoma spôsobmi. Prvý je jednoduchý: vytvára fyzickú bariéru medzi oceľou a okolitým prostredím. Druhým — a dôležitejším — mechanizmom je obetná (katódová) ochrana. Zinok je elektrochemicky menej ušľachtilý ako oceľ, čo znamená, že keď sú oba materiály vystavené korozívnemu prostrediu, zinok koroduje prednostne. „Obetuje sa“, aby chránil podkladovú oceľ. Preto môže zinkový povlak chrániť spojovací prvok aj po jeho poškriabaní alebo poškodení — pokiaľ sa v jeho blízkosti stále nachádza dostatok zinku, bude korodovať skôr ako oceľ. Všetky tri tu opísané povlaky využívajú tento princíp, ale uplatňujú ho veľmi odlišným spôsobom.

Galvanické zinkovanie – ISO 4042

Galvanické zinkovanie využíva elektrický prúd na nanesenie tenkej vrstvy zinku na povrch spojovacieho prvku. Spojovací prvok sa ponorí do chemického kúpeľa obsahujúceho rozpustené soli zinku a jednosmerný prúd prenáša ióny zinku na povrch súčiastky. Výsledkom je hladký, lesklý, pevne priľnavý povlak s veľmi presne kontrolovanou hrúbkou.

Najvhodnejšie pre: Interiérové montáže, aplikácie určené pre koncových používateľov.

Silné stránky

Vzhľad...
Galvanicky zinkované spojovacie prvky majú čistý kovový vzhľad. Povlak je hladký a môže byť pasivovaný v lesklom striebornom, dúhovom, žltom alebo čiernom vyhotovení. Pre pohľadové aplikácie — spotrebné výrobky, interiérové montáže a všetko, čo uvidí koncový zákazník — je galvanické zinkovanie vhodnou voľbou.


Rozmerová presnosť.
Keďže je povlak veľmi tenký a rovnomerný, galvanicky zinkované spojovacie prvky si zachovávajú presné tolerancie. Závity bez problémov pasujú na meradlá a zodpovedajúce komponenty, a to aj pri menších hrúbkach povlaku, pokiaľ bol proces vykonaný v súlade s normou.


Odolnosť proti korózii (stredne náročné aplikácie)..
Galvanický zinkový povlak s hrúbkou 12 µm a pasivačnou vrstvou poskytuje primeranú ochranu proti korózii — typicky 96 až viac ako 200 hodín v skúške neutrálnej soľnej hmly (ISO 9227), v závislosti od použitého pasivačného systému. To je dostatočné pre interiérové aplikácie.

Obmedzenia

Odolnosť proti korózii v náročných prostrediach.
V porovnaní so žiarovým zinkovaním sú galvanické povlaky tenké. V agresívnom vonkajšom prostredí, prímorských oblastiach alebo v trvalo vlhkých podmienkach sa obmedzené množstvo zinku spotrebuje pomerne rýchlo.

Riziko vodíkovej krehkosti.
Ide o najvýznamnejšie obmedzenie pri vysokopevnostných spojovacích prvkoch. Proces galvanického zinkovania zahŕňa kyslé morenie na očistenie povrchu ocele a následné elektrolytické nanášanie povlaku — oba kroky môžu zavádzať vodík do ocele. Pri spojovacích prvkoch s pevnosťou v ťahu vyššou ako približne 1040 MPa (pevnostná trieda 10.9 a vyššia) vzniká riziko vodíkovej krehkosti (HE): trvalej straty ťažnosti kovu alebo zliatiny spôsobenej atómovým vodíkom v kombinácii s ťahovým napätím vyvolaným vonkajším zaťažením a/alebo vnútorným zvyškovým ťahovým napätím.

Norma ISO 4042 rieši toto riziko požiadavkou na odvodorňovaciu tepelnú úpravu po pokovení (zvyčajne pri 200 °C počas minimálne 8 hodín), ktorá odstráni vodík z ocele. Ak je tento proces správne vykonaný a zdokumentovaný, riziko je pod kontrolou. Ak sa nevykoná — alebo sa vykoná nedostatočne — riziko pretrváva. Preto sa spojovacie prvky pevnostnej triedy 12.9 len zriedkavo dodávajú s galvanickými povlakmi a preto vyšetrovania porúch súvisiacich s povlakmi často smerujú späť k procesu pokovovania.

Žiarové zinkovanie - ISO 10684

Žiarové zinkovanie je presne to, čo naznačuje jeho názov. Spojovací materiál sa vyčistí, ošetrí tavidlom a následne sa ponorí do kúpeľa z roztaveného zinku s teplotou 455°C až 480°C. Zinok sa metalurgicky viaže na povrch ocele a vytvára sériu vrstiev zliatiny zinku a železa pokrytých vonkajšou vrstvou čistého zinku. Povlak nie je iba priľnutý k povrchu – je s ním metalurgicky spojený. Minimálna hrúbka povlaku je podľa normy ISO 10684 40 µm.

Najvhodnejšie pre: konštrukčné a pozemné staviteľstvo, stavebníctvo, vonkajšiu infraštruktúru, poľnohospodárske a ťažké stroje a akékoľvek aplikácie vyžadujúce dlhodobú ochranu s minimálnou údržbou. M12 a väčšie predstavujú najpraktickejší rozsah veľkostí.

V čom vyniká

Ochrana proti korózii v náročných podmienkach..
Významná hrúbka žiarovo zinkovaného povlaku znamená, že je k dispozícii podstatne väčšie množstvo zinku na zabezpečenie katodickej ochrany. Žiarovo zinkovaný spojovací materiál bežne dosahuje viac ako 1 000 hodín v skúškach soľnou hmlou a je preferovanou voľbou pre vonkajšie konštrukčné aplikácie, ako sú mosty, prenosové stožiare, solárne inštalácie, poľnohospodárska technika a stavebné kovanie.


Odolnosť a nárazuvzdornosť.
Metalurgická väzba medzi vrstvami zinkovo-železnej zliatiny a oceľovým podkladom je veľmi pevná. Žiarovo zinkované povlaky odolávajú mechanickému poškodeniu — odštiepeniu, odlupovaniu a praskaniu — oveľa lepšie ako galvanicky nanášané povlaky. V náročných stavebných a montážnych podmienkach je táto odolnosť mimoriadne dôležitá.


Veľmi nízke riziko vodíkovej krehkosti (HE)..
Proces žiarového zinkovania nezanáša vodík do ocele rovnakým spôsobom ako galvanické pokovovanie. Vysokoteplotný kúpeľ z roztaveného zinku má dokonca mierny odplyňovací účinok, ktorý vodík skôr odstraňuje než zavádza. Riziko vodíkovej krehkosti spojené s predchádzajúcim morením kyselinou je v porovnaní s galvanickým pokovovaním veľmi nízke a následné ponorenie pri vysokej teplote ho vo veľkej miere eliminuje. Žiarové zinkovanie sa preto z hľadiska vodíkovej krehkosti považuje za výrazne vhodnejšie pre vysokopevnostný spojovací materiál než galvanické pokovovanie.


Dlhá životnosť.
Kombinácia hrúbky povlaku, pevnosti spojenia a množstva zinku umožňuje, aby žiarovo zinkovaný spojovací materiál poskytoval desaťročia ochrany vo vonkajších konštrukčných aplikáciách s minimálnou alebo žiadnou údržbou.

Kde má svoje obmedzenia

Hrúbka povlaku a lícovanie závitov.
Ide o najvýznamnejšie praktické obmedzenie. M8 je minimálny rozmer pre žiarové zinkovanie vzhľadom na minimálnu hrúbku povlaku 40 µm. Pri štandardnom metrickom závite to zaberá významnú časť tolerancie závitu.


Norma ISO 10684 rieši tento problém prostredníctvom dvoch systémov tolerancií závitov: metrického systému ISO (podrozmerný závit) a systému nadrozmerného závitu. To znamená, že žiarovo zinkované skrutky a matice musia byť kombinované podľa príslušného systému tolerancií a lícovania.

Vzhľad.
Žiarovo zinkované povlaky majú matne sivý vzhľad, pomerne hrubú štruktúru a premenlivý vzhľad. Sú plne funkčné, no esteticky nepôsobia príliš elegantne.

Zink-lamelový povlak - ISO 10683

Zink-lamelové povlaky sa nanášajú v kvapalnej forme — ako suspenzia obsahujúca malé zinkové lamely (a často aj hliníkové lamely) rozptýlené v spojive. Spojovací materiál sa povlakuje metódou dip-spin (ponorenie do suspenzie a následné odstredenie prebytočného materiálu) alebo nástrekom a následne sa vytvrdzuje v peci pri teplote 180°C až 240°C, čím vzniká tvrdá, tenká a husto usporiadaná vrstva zinkových lamiel.
Typická hrúbka povlaku sa pohybuje od 4 do 20 µm — podobne ako pri galvanických povlakoch z hľadiska hrúbky, avšak s výrazne odlišnou vnútornou štruktúrou.

Najvhodnejšie pre: aplikácie vyžadujúce vysokú odolnosť proti korózii alebo chemikáliám, presné rozmerové tolerancie a nulové riziko vodíkovej krehkosti (HE).

V čom vyniká

Vynikajúca odolnosť proti korózii vzhľadom na hrúbku povlaku..
Toto je hlavná vlastnosť zink-lamelových povlakov. Prekrývajúca sa doštičková štruktúra zinkových lamiel vytvára veľmi zložitú cestu pre korozívne médiá — vlhkosť a soli musia prechádzať vrstvu po vrstve zinku namiesto priameho prenikania k podkladu. Zink-lamelový povlak s hrúbkou 12 µm bežne dosahuje 720 až viac ako 1 000 hodín v testoch neutrálnej soľnej hmly (v závislosti od základnej receptúry a vrchného náteru).


Široká škála funkčných vlastností.
Výber vrchného náteru môže priniesť ďalšie funkčné vlastnosti vrátane elektrickej izolácie, vysokej chemickej odolnosti, odolnosti proti nárazu a oderu, tepelnej odolnosti, širokého výberu farieb a prídavných mazív na riadenie koeficientu trenia.


Žiadne riziko vodíkovej krehkosti (HE)..
Zink-lamelové povlaky sa nanášajú z vodných alebo rozpúšťadlových suspenzií bez morenia kyselinou a bez elektrochemického nanášania. Neexistuje mechanizmus, ktorým by sa vodík dostával do ocele. Preto sú zink-lamelové povlaky preferovaným riešením pre vysokopevnostný spojovací materiál — pevnostné triedy 10.9 a 12.9 — v prípadoch, keď je riziko vodíkovej krehkosti pri galvanických povlakoch neprijateľné a hrúbka žiarového zinkovania nie je kompatibilná s toleranciami závitov.


Tenký povlak a rozmerová kompatibilita.
Pri hrúbke 4 µm až 20 µm sú zink-lamelové povlaky dostatočne tenké na použitie na presných závitoch bez potreby špeciálnych nadrozmerných závitov vo väčšine prípadov. Štandardné tolerancie závitov zvyčajne umožňujú použitie zink-lamelových povlakov v rámci tolerančných tried 6h/6H.

Kde má svoje obmedzenia

Nízka tvárnosť.
Zink-lamelové povlaky vo všeobecnosti nevykazujú vysokú tvárnosť. Antikorózne vlastnosti môžu byť ovplyvnené, ak po nanesení povlaku dôjde k deformácii.

Špecifické problémy procesu povlakovania spojovacieho materiálu.
Napríklad neúmyselné vyplnenie vnútorných profilov (imbusových otvorov, drážok pre pohon), čo vedie k zmene rozmerov. Zachytávanie častíc v závitoch. Nerovnomerné pokrytie podložiek povlakom — podložky sa môžu zlepiť a styčné plochy zostanú bez povlaku.

Výber najlepšieho riešenia

Neexistuje univerzálne „najlepšia“ povrchová úprava. Každý z troch opísaných systémov povlakovania má svoje vlastné špecifické aplikácie a podmienky použitia.
Na záver:

  • Galvanické zinkovanie – osvedčené riešenie pre mierne korozívne prostredie, presné tolerancie a aplikácie, kde je dôležitý vzhľad, za predpokladu vhodnej pevnostnej triedy a správne riadeného procesu odvodornenia.
  • Žiarové zinkovanie – preferovaná voľba pre ťažké konštrukcie a vonkajšiu infraštruktúru, kde sú prioritou dlhodobá ochrana a minimálna údržba a kde je možné zohľadniť požiadavky na tolerancie závitov.
  • Zink-lamelový povlak – moderné riešenie pre vysokopevnostný spojovací materiál v silne korozívnych aplikáciách a pre aplikácie vyžadujúce širšiu chemickú odolnosť vďaka širokej škále dostupných vrchných náterov.

Pochopenie týchto kompromisov vám umožní špecifikovať správny povlak pre vašu aplikáciu, získať z vášho spojovacieho materiálu maximum a ísť nad rámec minimálnych požiadaviek.

Ste pripravení preskúmať spojovací materiál? Prejdite do e-shopu

Sortiment

Fabory je tou správnou voľbou pre vaše potreby v oblasti spojovacích materiálov. Naše produktové portfólio obsahuje široký sortiment spojovacích materiálov a zákaznícky špecifických riešení spojovacích materiálov pre rôzne aplikácie, doplnené C-dielmi.

Fabory Logic

Fabory pomáha pri dostupnosti spojovacích materiálov a C-dielov. Inovatívne panely poskytujú prehľad o spotrebe, čo vám umožní znížiť celkové náklady na vlastnenie materiálu. Fabory Logic vám ponúka služby RFID, Optical-Eye, Váhy a pomoc Merchandisera.

Kvalita, inžiniering a výskum a vývoj

Fabory si zakladá na kvalite a spoľahlivosti. Prepracované riadenie kvality a systémy kontroly kvality sú základom našej činnosti. Naši pracovníci sú vám k dispozícii, aby vám pomohli zabezpečiť správny výber spojovacieho materiálu pre danú aplikáciu.

Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.