text.skipToContent text.skipToNavigation
Group Page Header - Jacob.png
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Pochopenie káblových priechodiek a bezpečnosti, ktorú poskytujú

Vo svete strojárstva zohráva každý komponent úlohu v udržiavaní bezpečnosti, účinnosti a spoľahlivosti systémov. Od motorov a riadiacich jednotiek až po konektory a spojovacie prvky – každý prvok je dôležitý. 

Dôležitou súčasťou elektrických systémov je káblová priechodka. Táto jednoduchá súčiastka, ktorá sa často prehliada, zaisťuje, že elektrické systémy zostanú chránené, utesnené a dlhotrvajúce. 

Čo je káblová priechodka?

Káblová priechodka je mechanické vstupné zariadenie, ktoré sa používa na pripojenie a upevnenie konca elektrického kábla k zariadeniu – napríklad k rozvodnej skrinke, krytu alebo rozvádzacej skrinke.


Jej úlohou je zabezpečiť:

  • Tesné utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu a vlhkosti
  • Odľahčenie napätia, ochrana káblov pred napätím a pohybom
  • Elektrickú izoláciu a uzemnenie v prípade potreby
  • Bariéru proti vibráciám, chemikáliám a teplotným extrémom

Stručne povedané, káblová priechodka udržiava integritu krytu a zároveň zaisťuje bezpečné a spoľahlivé elektrické pripojenie.

 
Cable glands explained - diagram
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Hlavné typy káblových priechodiek

Výber správnych káblových priechodiek závisí od vášho prostredia, typu kábla a bezpečnostných požiadaviek. Existujú 4 hlavné typy káblových priechodiek: polyamid (PA6), mosadz, nehrdzavejúca oceľ a nevýbušné (Ex).

Plastové káblové priechodky
(Polyamid PA6)

Najlepšie na všeobecné použitie a vnútorné inštalácie.

  • Ľahké a ľahko sa inštalujú
  • Určitá odolnosť voči korózii,
  • Cenovo výhodné pre rozsiahle projekty,
  • Typické krytie IP68 (5 barov),
  • Teplotný rozsah: -20 °C až +100 °C

Bežné aplikácie: ovládacie panely, osvetľovacie systémy a automatizačné kryty.

Mosadzné káblové priechodky
(poniklované)

Navrhnuté pre vonkajšie alebo mechanické prostredie, kde je kľúčová odolnosť.

  • Vynikajúca odolnosť voči teplotám a nárazom,
  • Odolnosť voči vibráciám s integrovaným odľahčením ťahu,
  • K dispozícii sú verzie EMC pre tienenie proti rušeniu,
  • Teplotný rozsah: -20 °C až +100 °C

Bežné aplikácie: stroje, dopravné systémy a rozvod energie.

 

Nerezové káblové

priechodky

Určené pre námorné, chemické alebo vysoko korozívne prostredie.

  • Vysoká mechanická a tepelná pevnosť,
  • Maximálna ochrana proti korózii,
  • Typická ochrana IP68 proti vniknutiu nečistôt a kvapalín pod vysokým tlakom.

Bežné aplikácie: potravinársky, farmaceutický, petrochemický a pobrežný priemysel.

Káblové priechodky Ex
(Nevýbušné)

Vyvinuté špeciálne pre prostredia s vysokým rizikom výbuchu.

  • Certifikácia pre zóny ATEX a IECEx,
  • Zabraňujú šíreniu plameňa cez káblové priechodky,
  • Robustné utesnenie zabraňuje prechodu horúcich plynov alebo iskier do výbušného prostredia.

Bežné aplikácie: chemické závody alebo rafinérie.

Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Pochopenie typov závitov 

Káblové priechodky sú bežne dostupné v dvoch štandardoch závitov: Pg a metrický.  

Pg (Panzergewinde)

tradičný nemecký štandard. Tento závit má rôzne rozstupy a vrcholový uhol 80 stupňov. Zvyčajne sa používa pre staršie systémy alebo náhrady.

Metrický (M)

globálny štandard (EN 60423). Tento závit má konzistentné rozstupy 1,5 mm a vrcholový uhol 60 stupňov. Pre väčšinu moderných projektov v oblasti strojárstva a nových inštalácií sú metrické priechodky preferovanou voľbou kvôli globálnej štandardizácii.

pg vs metric cable glands - Fabory
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Príslušenstvo ku káblovým priechodkám, ktoré robí rozdiel

Spoľahlivá inštalácia závisí od viac než len od samotnej priechodky. Doplnkové príslušenstvo zaisťuje výkon a dlhú životnosť.

  • Poistné matice: Pevne upevnite priechodku k panelu.
  • Redukcie: Prispôsobte nezodpovedajúce veľkosti závitov.
  • Závitové zátky: Bezpečne uzavriete nepoužívané otvory.
  • O-krúžky: Poskytujú dodatočnú ochranu tesnením.
Cable Gland accessories, screw plugs, reducers and locknuts
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Ako nainštalovať káblovú priechodku

Inštalácia je jednoduchá, ale kľúčová je presnosť.

1

Krok 1 – Príprava otvoru

Venovať čas príprave otvoru je nevyhnutným krokom k úspešnej inštalácii. Skontrolujte, či typ a veľkosť závitu priechodky zodpovedá otvoru v kryte.

2

Krok 2 – Vloženie

Prevlečte závitový koniec priechodky cez otvor a zaistite ho poistnou maticou.

3

Krok 3 – Prevlečte kábel

Prevlečte kábel cez priechodku a zabezpečte správnu hĺbku a zarovnanie.

4

Krok 4 – Utiahnutie

Po potvrdení zarovnania utiahnite tesniacu maticu a rovnomerne stlačte tesniaci krúžok, aby ste dosiahli vodotesné a odľahčené spojenie.

5

Krok 5 – Kontrola

Skontrolujte tesnenie – uistite sa, že nie sú žiadne medzery alebo pohyby, a overte si, či je zachované krytie IP krytu.

Káblové priechodky vo Fabory

Ako dôveryhodný partner pre strojársky a priemyselný priemysel ponúka Fabory široký sortiment plastových (polyamid PA6) a poniklovaných mosadzných káblových priechodiek a príslušenstva Jacob – kombinuje nemeckú presnosť s technickými znalosťami a spoľahlivým servisom spoločnosti Fabory.

  • ✔  Odborná podpora,
  • ✔  Rýchle a spoľahlivé dodanie, 
  • ✔   Široký sortiment produktov, veľkostí a materiálov, 
  • ✔  Certifikovaná kvalita

Objavte sortiment Jacob alebo kontaktujte našich odborníkov pre technické poradenstvo a cenové ponuky.

Kontaktujte odborníka       Objavte Jacob vo Fabory

Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.