text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

KNIP KLIEŠTE 86 8603-250MM


Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rýchle nastavenie stlačením tlačidla priamo na obrobku. Žiadny neúmyselný posun uchopovacích čeľustí a žiadne preklzávanie kĺbu. Rovnobežné čeľuste poskytujú pevnejší úchop, ich konštrukcia umožňuje flexibilné nastavenie všetkých šírok až do určenej maximálnej veľkosti. Princíp západkového typu umožňuje rýchle a jednoduché uťahovanie a uvoľňovanie všetkých skrutkových spojov. Vysoký prevod páky pre silnú silu uchopenia. - Hrúbka čeľuste (kĺb) (B2): Hrúbka kĺbu (B3): 8,0 mm: Hrúbka hrotov (B1): 14,0 mm: 8,0 mm- Polohy nastavenia: 19- Kapacita pre matice: Ø 2- Kapacita pre matice: 52 mm

Položka č. K1086.300.250
Dĺžka (m) 250
Šírka čeľustí (mm) 52
Max. otvorenie kľúča (mm) 46
Počet nastavení 19
Značka Knipex
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 250
Šírka čeľustí (mm) 52
Max. otvorenie kľúča (mm) 46
Počet nastavení 19
Značka Knipex
Váha kusu (g) 555
HS kód
Type Pliers Wrench

Popis

Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rýchle nastavenie stlačením tlačidla priamo na obrobku. Žiadny neúmyselný posun uchopovacích čeľustí a žiadne preklzávanie kĺbu. Rovnobežné čeľuste poskytujú pevnejší úchop, ich konštrukcia umožňuje flexibilné nastavenie všetkých šírok až do určenej maximálnej veľkosti. Princíp západkového typu umožňuje rýchle a jednoduché uťahovanie a uvoľňovanie všetkých skrutkových spojov. Vysoký prevod páky pre silnú silu uchopenia. - Hrúbka čeľuste (kĺb) (B2): Hrúbka kĺbu (B3): 8,0 mm: Hrúbka hrotov (B1): 14,0 mm: 8,0 mm- Polohy nastavenia: 19- Kapacita pre matice: Ø 2- Kapacita pre matice: 52 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1086.300.250
EAN 4003773033837
UBB 240102235274
UNSPSC 27112104
Číslo materiálu výrobcu 86 03 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.