text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7401-180MM


Vysoký pákový diagonálny rezač Pre veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,8 mm: Ø 2,7 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,2 mm

Položka č. K1074.100.180
Dĺžka (m) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Testované podľa VDE Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 220
HS kód
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Popis

Vysoký pákový diagonálny rezač Pre veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,8 mm: Ø 2,7 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,2 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1074.100.180
EAN 4003773022008
UBB 419104210358
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 01 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.