text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

JACOB screwplug brass M32X1.5


Položka č.
Farba
Zobraziť všetko
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG
Zobraziť všetko
Bezhalogénové Nie
Odolnosť voči nárazom Nie
Dĺžka závitu (mm) 8
S odľahčením ťahu Nie
Verzia EMC Nie
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Farba Silver
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG M32X1.5
Bezhalogénové Nie
Odolnosť voči nárazom Nie
Dĺžka závitu (mm) 8
S odľahčením ťahu Nie
Verzia EMC Nie
Vyztužený sklenenými vláknami Nie
Prevádzková teplota (°C) -60°C tot + 200°C
Materiál Mosadz
Verzia testovaná na výbuch Nie
Pre plynové zóny Ex Žiadne
Pre Ex-zónu prach Žiadne
Značka Jacob
Váha kusu (g) 31.923
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 47216.320.150
EAN 4024092035265
UBB 500732010680
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 10.3215

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.