text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB reducer plastic light grey (RAL7035) M63-M32


Položka č.
Farba
Zobraziť všetko
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG
Zobraziť všetko
Bezhalogénové Áno
Odolnosť voči nárazom Nie
Číslo RAL 7035
Šírka kľúča (mm) 68
Dĺžka závitu (mm) 12
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Farba Sivá
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG M63-M32
Bezhalogénové Áno
Odolnosť voči nárazom Nie
Číslo RAL 7035
Šírka kľúča (mm) 68
Dĺžka závitu (mm) 12
S odľahčením ťahu Nie
Verzia EMC Nie
Vyztužený sklenenými vláknami Áno
Prevádzková teplota (°C) -40°C tot + 100°C
Materiál Plast
Verzia testovaná na výbuch Nie
Pre plynové zóny Ex Žiadne
Pre Ex-zónu prach Žiadne
Značka Jacob
Váha kusu (g) 30.16
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 56303.630.320
EAN 4024092010484
UBB 500732014153
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu M63M32 PA

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.