text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT cable gland brass M20X1.5


Položka č.
Farba
Zobraziť všetko
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG
Zobraziť všetko
Bezhalogénové Nie
Odolnosť voči nárazom Áno
Šírka kľúča (mm) 22
Dĺžka závitu (mm) 6
S odľahčením ťahu Áno
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Farba Silver
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG M20X1.5
Bezhalogénové Nie
Odolnosť voči nárazom Áno
Šírka kľúča (mm) 22
Dĺžka závitu (mm) 6
S odľahčením ťahu Áno
Verzia EMC Nie
Vyztužený sklenenými vláknami Nie
Prevádzková teplota (°C) -20°C tot + 100°C
Materiál Mosadz
Rozteč závitov (mm) 1.5
Verzia testovaná na výbuch Nie
Vhodný pre priemer kábla (mm) 9.0 - 13.0
Pre plynové zóny Ex Žiadne
Pre Ex-zónu prach Žiadne
Značka Jacob
Váha kusu (g) 35.15
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 47810.200.150
EAN 4024092025525
UBB 500732011266
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 50.620 M

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.