text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

JACOB PERFECT cable gland brass M16X1.5


Položka č.
Farba
Zobraziť všetko
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG
Zobraziť všetko
Bezhalogénové Nie
Odolnosť voči nárazom Áno
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka závitu (mm) 5
S odľahčením ťahu Áno
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Farba Silver
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG M16X1.5
Bezhalogénové Nie
Odolnosť voči nárazom Áno
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka závitu (mm) 5
S odľahčením ťahu Áno
Verzia EMC Nie
Vyztužený sklenenými vláknami Nie
Prevádzková teplota (°C) -20°C tot + 100°C
Materiál Mosadz
Rozteč závitov (mm) 1.5
Verzia testovaná na výbuch Nie
Vhodný pre priemer kábla (mm) 5.0 - 9.0
Pre plynové zóny Ex Žiadne
Pre Ex-zónu prach Žiadne
Značka Jacob
Váha kusu (g) 17.87
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 47810.160.150
EAN 4024092025396
UBB 500732011183
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 50.616 M

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.