text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

JACOB locknut plastic light grey (RAL7035) PG7 PG16


Položka č.
Farba
Zobraziť všetko
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG
Zobraziť všetko
Bezhalogénové Áno
Odolnosť voči nárazom Nie
Číslo RAL 7035
Šírka kľúča (mm) 30
S odľahčením ťahu Nie
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Farba Sivá
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG PG16
Bezhalogénové Áno
Odolnosť voči nárazom Nie
Číslo RAL 7035
Šírka kľúča (mm) 30
S odľahčením ťahu Nie
Verzia EMC Nie
Vyztužený sklenenými vláknami Áno
Prevádzková teplota (°C) -40°C tot + 100°C
Materiál Plast
Verzia testovaná na výbuch Nie
Pre plynové zóny Ex Žiadne
Pre Ex-zónu prach Žiadne
Značka Jacob
Váha kusu (g) 3.21
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 12406.167.035
EAN 4024092002878
UBB 500732004170
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 216 PA

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.