text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

JACOB locknut EX brass M25X1.5


Položka č.
Farba
Zobraziť všetko
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG
Zobraziť všetko
Bezhalogénové Nie
Odolnosť voči nárazom Nie
Šírka kľúča (mm) 30
S odľahčením ťahu Nie
Verzia EMC Áno
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Farba Silver
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG M25X1.5
Bezhalogénové Nie
Odolnosť voči nárazom Nie
Šírka kľúča (mm) 30
S odľahčením ťahu Nie
Verzia EMC Áno
Vyztužený sklenenými vláknami Nie
Prevádzková teplota (°C) -60°C tot + 200°C
Materiál Mosadz
Verzia testovaná na výbuch Áno
Pre plynové zóny Ex Žiadne
Pre Ex-zónu prach Žiadne
Značka Jacob
Váha kusu (g) 9.22
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 46051.250.150
EAN 4024092266584
UBB 500732010011
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 50.225 YPOT

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.