text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

JACOB cable gland plastic black (RAL9005) PG7 PG21


Položka č.
Farba
Zobraziť všetko
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG
Zobraziť všetko
Bezhalogénové Áno
Odolnosť voči nárazom Áno
Číslo RAL 9005
Šírka kľúča (mm) 33
Dĺžka závitu (mm) 11
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Farba čierna
Menovitá veľkosť závitu metrická/PG PG21
Bezhalogénové Áno
Odolnosť voči nárazom Áno
Číslo RAL 9005
Šírka kľúča (mm) 33
Dĺžka závitu (mm) 11
S odľahčením ťahu Áno
Verzia EMC Nie
Vyztužený sklenenými vláknami Nie
Prevádzková teplota (°C) -20°C tot + 100°C
Materiál Plast
Verzia testovaná na výbuch Nie
Vhodný pre priemer kábla (mm) 13.0 - 18.0
Pre plynové zóny Ex Žiadne
Pre Ex-zónu prach Žiadne
Značka Jacob
Váha kusu (g) 22.12
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 43326.219.005
EAN 4024092024375
UBB 500732008882
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 50.021 PA/SW

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.