text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

HPX Maskovacia páska krémová 25 mm x 50 m


Položka č. 2W601882
Farba Iné
Šírka 25
Hrúbka (mm) 0.14
Dĺžka (m) 50
Materiál Krepový papier
Teplotná odolnosť (°C) 100 - 110
Samolepiaca/spájacia Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Iné
Šírka 25
Hrúbka (mm) 0.14
Dĺžka (m) 50
Materiál Krepový papier
Teplotná odolnosť (°C) 100 - 110
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
Váha kusu (g) 132
HS kód
Type 100°C Masking Tape

Čísla materiálu

Položka č. 2W601882
UBB 500647472777
UNSPSC 31201503
Číslo materiálu výrobcu MT2550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.