text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Šestihranné matice nízké s jemným metrickým závitem ISO 8675 ISO 8675 Oceľ Nelegovaná 04

Táto nízka šesťhranná matica je tenká poistná matica so zníženou stavebnou výškou, normalizovaná podľa ISO 8675. Matica je vyrobená z holej ocele, teda z ocele bez povlaku či povrchovej úpravy, a má pevnostnú triedu 04. Táto pevnostná trieda znamená zníženú zaťažiteľnosť a používa sa na to, aby sa zabránilo uvoľňovaniu ostatných matíc vplyvom vibrácií. Matica má metrický jemný závit. Upozornenie: holá oceľ sama osebe poskytuje len minimálnu ochranu proti korózii.

Položka č.
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý

Technické údaje

Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
HS kód

Popis

Táto nízka šesťhranná matica je tenká poistná matica so zníženou stavebnou výškou, normalizovaná podľa ISO 8675. Matica je vyrobená z holej ocele, teda z ocele bez povlaku či povrchovej úpravy, a má pevnostnú triedu 04. Táto pevnostná trieda znamená zníženú zaťažiteľnosť a používa sa na to, aby sa zabránilo uvoľňovaniu ostatných matíc vplyvom vibrácií. Matica má metrický jemný závit. Upozornenie: holá oceľ sama osebe poskytuje len minimálnu ochranu proti korózii.

Normy

ISO 8675

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.