text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04

Táto nízka šesťhranná matica podľa noriem DIN 439-2 a ISO 4035 je vyrobená z holej ocele, teda z ocele bez povrchovej úpravy či ochrannej vrstvy. Matica patrí do pevnostnej triedy 04 a je opatrená metrickým závitom. Ide o tenkú poistnú maticu s nízkou stavebnou výškou a zníženou zaťažiteľnosťou, ktorej úlohou je zabrániť samovoľnému uvoľňovaniu ostatných matíc vplyvom vibrácií. Keďže holá oceľ sama o sebe poskytuje len minimálnu ochranu proti korózii, pri jej použití je potrebné mať túto skutočnosť na pamäti.

Položka č.
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý

Technické údaje

Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
HS kód

Popis

Táto nízka šesťhranná matica podľa noriem DIN 439-2 a ISO 4035 je vyrobená z holej ocele, teda z ocele bez povrchovej úpravy či ochrannej vrstvy. Matica patrí do pevnostnej triedy 04 a je opatrená metrickým závitom. Ide o tenkú poistnú maticu s nízkou stavebnou výškou a zníženou zaťažiteľnosťou, ktorej úlohou je zabrániť samovoľnému uvoľňovaniu ostatných matíc vplyvom vibrácií. Keďže holá oceľ sama o sebe poskytuje len minimálnu ochranu proti korózii, pri jej použití je potrebné mať túto skutočnosť na pamäti.

Normy

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.