Fabory | Masters in Fasteners
Spojovací materiál na uzemnenie elektrických spotrebičov – materiály, kontakt a osvedčené postupy
Spojovacie prvky v ochrannom spojení sú bezpečnostné súčasti. Ak sa spoj uvoľní, skoroduje alebo nikdy nevytvorí riadny kontakt, prístupné kovové časti spotrebiča sa môžu pri poruche dostať pod napätie.
Správny výber spočíva v štyroch veciach: v správnom materiáli, správnej povrchovej úprave, čistom kontakte kov na kov a v spoji, ktorý zostane pevne dotiahnutý počas celej životnosti výrobku.
Základy uzemnenia
Prečo uzemňovacie spoje vyžadujú iný prístup
Väčšina spojov musí iba držať diely pohromade. Uzemňovací spoj musí navyše viesť poruchový prúd s veľmi nízkym odporom, zakaždým a počas celej životnosti spotrebiča. Jeho funkcia závisí od viacerých vecí než len od samotného spojovacieho prvku:
- Materiál a povrchová úprava spojovacieho prvku
- Povrchová úprava spájaných dielov vrátane laku a práškovej farby
- Styčná plocha a kontaktný tlak
- Kombinácie rôznych kovov a riziko galvanickej korózie
- Poistenie proti vibráciám a teplotným cyklom
- Uťahovací moment a spôsob jeho kontroly na linke
- Prevádzkové prostredie vrátane vlhkosti a teploty
Spoj, ktorý je v poriadku prvý deň, sa môže v prevádzke dostať mimo špecifikácie, ak sa niektorý z týchto faktorov prehliadne.
Výrobné skúšky
Ako sa uzemňovacie spoje skúšajú
Spojitosť ochranného obvodu sa na výrobnej linke kontroluje skúškou ochranného spojenia. Typická kusová skúška spotrebičov podľa EN 60335-1 používa skúšobný prúd vyšší ako 10 A zo zdroja s napätím nižším ako 12 V.
Obvyklý medzný odpor je 0,1 Ω pri výrobkoch bez napájacieho prívodu a 0,2 Ω pri výrobkoch s napájacím prívodom. Každá styčná plocha a každý spojovací prvok v ochrannom obvode k tomuto odporu prispieva, takže rezerva môže byť malá.
Normy a požiadavky
Čo upravuje IEC/EN 60335-1
Pre elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely stanovuje IEC/EN 60335-1 pravidlá v článku 27 (Zabezpečenie uzemnenia) a článku 28 (Skrutky a spoje). Okrem iného sa týkajú:
- Zaistenia ochranných svoriek proti náhodnému uvoľneniu
- Predchádzania korózii v miestach styku rôznych kovov, napríklad medi a hliníka
- Zabezpečenia, aby sa kontaktný tlak neprenášal cez izolačný materiál, ktorý sa môže zmrštiť alebo tiecť
Navrhujte podľa platného vydania normy a časti 2 pre váš typ spotrebiča a konečný návrh potvrďte skúškami.
Výber materiálu
Voľba materiálu a povrchovej úpravy
Správny materiál vyvažuje vodivosť, pevnosť a koróznu odolnosť vzhľadom na diely, s ktorými je v kontakte.
| Materiál alebo povrchová úprava | Prednosti | Na čo si dať pozor | Typické použitie |
|---|---|---|---|
| Mosadz | Dobrá vodivosť a korózna odolnosť | Nižšia pevnosť ako oceľ; nepreťahovať | Svorkové skrutky, uzemňovacie svorníky, matice na prípojniciach |
| Pokovovaná mosadz (cínovaná alebo niklovaná) | Stabilný, nízky prechodový odpor | Povlak musí zodpovedať protiľahlej svorke | Svorky a pripojenia k medeným vodičom |
| Pozinkovaná oceľ | Vysoká pevnosť, nízka cena, široká dostupnosť | Povrchová úprava a pasivácia ovplyvňujú prechodový odpor | Uzemňovacie body na kostre, spoje plechov |
| Nehrdzavejúca oceľ (A2, A4) | Vynikajúca korózna odolnosť | Vyšší merný odpor; zadieranie závitov nerez na nerez | Vonkajšie jednotky a vlhké prostredia |
Povrchovú úpravu volte spolu so spájanými dielmi. Tam, kde sa stýka meď s hliníkom, použite vhodný medziľahlý materiál alebo povlak, aby nedošlo ku galvanickej korózii.
Styčné plochy
Vytvorenie kontaktu cez lak a povlaky
Lakované alebo práškovo lakované panely sú najčastejšou príčinou vysokého odporu ochranného spojenia. Povlak spoj izoluje, aj keď je skrutka úplne dotiahnutá, preto každý uzemňovací bod potrebuje zámerne navrhnutú cestu k holému kovu.
Vo výrobe spotrebičov sa používajú tri osvedčené metódy.
Rýchle porovnanie
Metódy kontaktu v prehľade
01
Maskovanie alebo odstránenie povlaku
Pred nanesením povlaku uzemňovací bod zamaskujte alebo povlak lokálne odstráňte, aby svorka dosadala priamo na základný kov.
02
Ozubené alebo vejárové podložky
Podložky typu DIN 6797 a DIN 6798 pri uťahovaní preniknú tenkými povlakmi a zahryznú sa do základného kovu.
03
Samostatné uzemňovacie svorníky
Svorník privarený alebo zalisovaný do kostry vytvára pevný uzemňovací bod, kde je očko kábla zovreté medzi podložkou a maticou.
Vibrácie a teplotné cykly
Udržanie dotiahnutého spoja
Spotrebiče vibrujú a zahrievajú sa. Motory, čerpadlá, kompresory a vykurovacie telesá spoje časom uvoľňujú a každá strata zvieracej sily zvyšuje prechodový odpor. Použite poistnú metódu vhodnú pre daný spoj a jeho prevádzkovú teplotu:
- Klinové poistné podložky Nord-Lock, ktoré držia vďaka predpätiu, nie treniu
- Samoistiace matice s nylonovým krúžkom DIN 985 pre bežné montážne oblasti
- Celokovové samoistiace matice, napríklad ISO 7042 alebo DIN 980, v blízkosti vykurovacích telies, priestorov rúry, hláv kompresorov a ďalších horúcich zón
- Tekuté alebo vopred nanesené zaisťovače závitov, ktoré závit zároveň utesnia proti vlhkosti; v blízkosti zdrojov tepla používajte vysokoteplotné typy
Nylonové krúžky a štandardné zaisťovače závitov majú teplotné limity, preto ich prevádzkový rozsah porovnajte s maximálnou prevádzkovou teplotou spoja. Na linke kontrolujte aj uťahovací moment, najmä pri mosadzi, kde sa závit strhne ľahšie ako pri oceli.
Viac o spojovacom materiáli odolnom voči vibráciám ›Predchádzanie chybám
Časté chyby pri uzemňovacích spojoch
Väčšina neúspešných skúšok ochranného spojenia vo výrobe má pôvod v malom počte chýb, ktorým sa dá predísť:
- Upevnenie svorky na lakovaný alebo práškovo lakovaný kov
- Nechránený kontakt medi s hliníkom
- Prenášanie kontaktného tlaku cez plastový diel alebo izolačnú podložku
- Spoliehanie sa len na trenie v spoji vystavenom vibráciám
- Použitie matíc s nylonovým krúžkom v blízkosti vykurovacích telies alebo iných horúcich zón
- Pretiahnutie mosadzných skrutiek a strhnutie závitu
- Voľba povlaku, ktorý nezodpovedá protiľahlej svorke
- Neuvedenie uťahovacieho momentu alebo jeho nekontrolovanie pri montáži
- Opätovné použitie ozubených podložiek, ktoré sú už sploštené
Každá z týchto chýb môže prejsť prvou skúškou a zlyhať až neskôr, preto kontroly zaraďte do preskúmania návrhu aj do výrobných skúšok.
Pred uvoľnením
Kontrolný zoznam pre uzemňovacie spoje
- Vodivý materiál a povrchová úprava zvolené podľa spájaných dielov
- Žiadny nechránený kontakt medi a hliníka
- Kontakt s holým kovom v každom uzemňovacom bode
- Poistná metóda odolná voči vibráciám a teplotným cyklom, dimenzovaná na prevádzkovú teplotu
- Uťahovací moment stanovený a kontrolovaný pri montáži
- Skúška ochranného spojenia zaradená do výrobných skúšok
Znalosti o spojovacom materiáli
Objavte ďalšie odporúčania
Pokračujte v prezeraní sprievodcov Fabory pre výrobu elektrických spotrebičov.
Odpovede na technické otázky
Časté otázky o spojovacom materiáli na uzemnenie
Odpovede na otázky, ktoré konštruktéri spotrebičov najčastejšie kladú k ochranným spojom.
Môžem na uzemňovací spoj použiť nerezovú skrutku?
Áno, ak je na to spoj navrhnutý. Nehrdzavejúca oceľ dobre odoláva korózii, ale má vyšší merný odpor ako mosadz, preto odpor spoja overte skúškou.
Zabránia ozubené podložky uvoľneniu spoja?
Pomáhajú vytvoriť kontakt cez tenké povlaky, ale samy osebe nie sú spoľahlivým riešením proti vibráciám. Ak je spoj vystavený vibráciám, kombinujte ich s osvedčenou poistnou metódou.
Môžem použiť matice s nylonovým krúžkom v blízkosti vykurovacích telies?
V horúcich zónach nie. Nylonový krúžok má teplotný limit, preto v blízkosti vykurovacích telies, priestorov rúry a hláv kompresorov používajte celokovové samoistiace matice, napríklad ISO 7042 alebo DIN 980, alebo klinové poistné podložky. Prevádzkový rozsah porovnajte s maximálnou prevádzkovou teplotou spoja.
Môžem uzemniť cez závitotvornú skrutku v plechu?
Je to bežné, pretože vytvorený závit zabezpečuje dobrý kovový kontakt. Zabezpečte, aby priemer otvoru, hrúbka plechu a uťahovací moment vytvorili úplný a pevný závit, a odpor overte skúškou.
Ktorá norma upravuje uzemnenie spotrebičov pre domácnosť?
IEC/EN 60335-1, najmä článok 27 (Zabezpečenie uzemnenia) a článok 28 (Skrutky a spoje), spolu s časťou 2 pre konkrétny typ spotrebiča.
Prečo môj spotrebič neprešiel skúškou ochranného spojenia, keď je skrutka dotiahnutá?
Najčastejšou príčinou je povlak medzi svorkou a kostrou. Skontrolujte, či v mieste kontaktu nie je lak alebo prášková farba, a potom skontrolujte koróziu alebo nevhodný povlak.
Fabory | Masters in Fasteners
Potrebujete pomoc s uzemňovacím spojom?
Uzemňovacie spoje kombinujú elektrické, mechanické a korózne požiadavky a správna voľba závisí od vášho návrhu, materiálov a výrobného procesu.
Inžinieri Fabory pomáhajú výrobcom spotrebičov vybrať uzemňovací spojovací materiál podľa ich konštrukčných a skúšobných požiadaviek a naše akreditované laboratórium môže overiť vlastnosti výrobkov.
Creating peace of mind.