Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Telefónne a rádiové kliešte
3W413466
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
Gedore VDE kliešte 160 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3W413466
Hmotnosť
150
Dĺžka (m)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čeľustí (mm)
50
Šírka hlavy (mm)
16.5
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hmotnosť
150
Dĺžka (m)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čeľustí (mm)
50
Šírka hlavy (mm)
16.5
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Nie
Výška hlavy (mm)
9
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
164
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W413466
EAN
4010886816011
UBB
500632598370
UNSPSC
27112148
Číslo materiálu výrobcu
1552112