Nedtrain Oud
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
Očkový kľúč
Jednostranné očkové klíče
G2160
G2160.410.001
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
Gedore Ring kľúč 41 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka (m)
330
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
41
Veľkosť kľúča malá (mm)
41
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
25
Polmesačný model
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
330
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
41
Veľkosť kľúča malá (mm)
41
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
25
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
63.5
Ráčnový model
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
690
HS kód
Zobraziť
Model
308
Type
Deep Ring Spanner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G2160.410.001
EAN
4010886648193
UBB
203120556337
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
6481910