Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
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
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
3W517342
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
Gedore Otvorený koncovka 30 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3W517342
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Kovanie s otvoreným krúžkom
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
30
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy veľká (mm)
17
Polmesačný model
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka kľúča (mm)
30
Dizajn
Kovanie s otvoreným krúžkom
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
30
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy veľká (mm)
17
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy veľká (mm)
46.5
Ráčnový model
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
350
HS kód
Zobraziť
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W517342
EAN
4002805876305
UBB
500642835051
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
7708250