Očkové narážacie kľúče
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
Narážacie kľúče
Očkové narážacie kľúče
2F059070
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
Gedore Kľúč na čelný krúžok 90 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2F059070
Dĺžka (m)
459
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
90
Veľkosť kľúča malá (mm)
19
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
57
Výška hlavy veľká (mm)
57
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
459
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
90
Veľkosť kľúča malá (mm)
19
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
57
Výška hlavy veľká (mm)
57
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
151
Šírka hlavy veľká (mm)
151
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
10480
HS kód
Zobraziť
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2F059070
EAN
4010886806197
UBB
500642418676
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
1416553