Synspec B.V.
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šesťhranné kľúče
Šesťhranné kľúče
G2182.013.001
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
Gedore Allen head 42 1,3 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
G2182.013.001
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn
Pravouhlé
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
13
Dĺžka dlhej nohy (mm)
41
Priemer čepele (mm)
1.3
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka kľúča (mm)
1.3
Celková dĺžka (mm)
40
Dizajn
Pravouhlé
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
13
Dĺžka dlhej nohy (mm)
41
Priemer čepele (mm)
1.3
Otočný uzáver
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
1
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G2182.013.001
EAN
4010886634240
UBB
240120614385
UNSPSC
27111710
Číslo materiálu výrobcu
6342470