text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 17MM

Položka č. 6B744934
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Dĺžka (m) 63.6
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 21.5

Technické údaje

Šírka kľúča (mm) 17
Dizajn Prstencová koncovka
Dĺžka (m) 63.6
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 21.5
Výška hlavy veľká (mm) 12
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 30
Šírka hlavy veľká (mm) 27.2
Ráčnový model Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 125
HS kód
Model 7218
Type Ring End Fitting

Čísla materiálu

Položka č. 6B744934
EAN 4002805728178
UBB 500642808652
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7693630
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.