Momentové kľúče - príslušenstvo
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
5U876539
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
GEDO RRING END FITTING 10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5U876539
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Prstencová koncovka
Dĺžka (m)
42.1
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
10
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
14.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka kľúča (mm)
10
Dizajn
Prstencová koncovka
Dĺžka (m)
42.1
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
10
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
14.5
Výška hlavy veľká (mm)
8
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
20
Šírka hlavy veľká (mm)
20
Ráčnový model
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
30
HS kód
Zobraziť
Model
7212
Type
Ring End Fitting
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5U876539
EAN
4002805722107
UBB
500642805435
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7691690