text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Wall plugs Duopower Plast Nylon 6X30


Kombinácia 2-komponentného materiálu a 3 funkcie materiálu zaisťujú vysokú mieru upnutia čím je umožnené vyššie zaťaženie. V závislosti na stavebnom materiále hmoždinka aktivuje optimálnu funkciu expanzie (expanzia, skladanie, uzlovanie) pre najlepšie uchytenie. DUOPOWER je vhodná na predsadenú aj vsadenú inštaláciu. Vhodné pre vruty do dreva, drevotriesky a fixačné vruty. Dĺžka vrutu = dĺžka hmoždinky + sila fixovaného predmetu + 1x priemer vrutu.

Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fischer
Farba Šedá/Červená
Materiál Plast
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 30 mm
Značka Fischer
Farba Šedá/Červená
Materiál Plast
Technický materiál Nylon
Typ č. DUOPOWER
Váha kusu (g) 8
HS kód

Rozmery

Tehla Mz12 0.4
Pórobetón PB2, PP2 (G2) 0.06
Pórobetón PB4, PP4 (G4) 0.3
Betón C20/25 0.8
D (mm) 6
Hĺbka vrtáka (min.) 40
Vrták ø 6
Dutá vápenno-piesková tehla KSL12 0.5
L (mm) 30
Hrúbka materiálu (min.) 12.5
Sadrokartón ≥ 2x12,5mm 0.12
Sadrokartón 12,5mm 0.12
Vápenno-piesková tehla KS12 0.8
Vetrací kameň Hlz12 0.15
Šrouby do dřeva a dřevotřísky 5

Popis

Kombinácia 2-komponentného materiálu a 3 funkcie materiálu zaisťujú vysokú mieru upnutia čím je umožnené vyššie zaťaženie. V závislosti na stavebnom materiále hmoždinka aktivuje optimálnu funkciu expanzie (expanzia, skladanie, uzlovanie) pre najlepšie uchytenie. DUOPOWER je vhodná na predsadenú aj vsadenú inštaláciu. Vhodné pre vruty do dreva, drevotriesky a fixačné vruty. Dĺžka vrutu = dĺžka hmoždinky + sila fixovaného predmetu + 1x priemer vrutu.

Čísla materiálu

Položka č. 63280.060.030
EAN 4048962239836
UBB 500654176725
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 535453

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.