text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Wall plugs Duopower Plast Nylon 10X50


Kombinácia 2-komponentného materiálu a 3 funkcie materiálu zaisťujú vysokú mieru upnutia čím je umožnené vyššie zaťaženie. V závislosti na stavebnom materiále hmoždinka aktivuje optimálnu funkciu expanzie (expanzia, skladanie, uzlovanie) pre najlepšie uchytenie. DUOPOWER je vhodná na predsadenú aj vsadenú inštaláciu. Vhodné pre vruty do dreva, drevotriesky a fixačné vruty. Dĺžka vrutu = dĺžka hmoždinky + sila fixovaného predmetu + 1x priemer vrutu.

Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fischer
Farba Šedá/Červená
Materiál Plast
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka 50 mm
Značka Fischer
Farba Šedá/Červená
Materiál Plast
Technický materiál Nylon
Typ č. DUOPOWER
Váha kusu (g) 3.38
HS kód

Rozmery

Tehla Mz12 1.45
Pórobetón PB2, PP2 (G2) 0.3
Pórobetón PB4, PP4 (G4) 1.1
Betón C20/25 4.2
D (mm) 10
Hĺbka vrtáka (min.) 80
Vrták ø 10
Dutá vápenno-piesková tehla KSL12 2
L (mm) 50
Hrúbka materiálu (min.) 12.5
Sadrokartón ≥ 2x12,5mm 0.23
Sadrokartón 12,5mm 0.15
Vápenno-piesková tehla KS12 2
Vetrací kameň Hlz12 0.4
Šrouby do dřeva a dřevotřísky 8

Popis

Kombinácia 2-komponentného materiálu a 3 funkcie materiálu zaisťujú vysokú mieru upnutia čím je umožnené vyššie zaťaženie. V závislosti na stavebnom materiále hmoždinka aktivuje optimálnu funkciu expanzie (expanzia, skladanie, uzlovanie) pre najlepšie uchytenie. DUOPOWER je vhodná na predsadenú aj vsadenú inštaláciu. Vhodné pre vruty do dreva, drevotriesky a fixačné vruty. Dĺžka vrutu = dĺžka hmoždinky + sila fixovaného predmetu + 1x priemer vrutu.

Čísla materiálu

Položka č. 63280.100.050
EAN 4048962239867
UBB 500654177145
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 535456

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.