text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 6x30 zátka


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Farba Sivá
Dizajn Expanding plug
So skrutkou Nie
Dĺžka (m) 30
Materiál Plast
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 30 mm
Farba Sivá
Dizajn Expanding plug
So skrutkou Nie
Dĺžka (m) 30
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 6
Hĺbka otvoru (mm) 40
Vhodný pre plynobetón Áno
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Nie
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Áno
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Áno
Značka Fischer
Farba Sivá
Materiál Plast
Typ č. SX
Váha kusu (g) 0.8
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 63125.060.001
EAN 4048962480825
UBB 500728155127
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 568006

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.