text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 16 h 160 r zástrčka


Položka č. 59189FIS
Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
So skrutkou Nie
Dĺžka (m) 160
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Hĺbka otvoru (mm) 180
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
So skrutkou Nie
Dĺžka (m) 160
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Hĺbka otvoru (mm) 180
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Nie
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Nie
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 15.984
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 59189FIS
EAN 4006209591895
UBB 500616763628
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 59189
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.