text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pd10 upevnenie dosky

Technické údaje

Priemer 10 mm
Farba Sivá
Dizajn Zástrčka sadrokartónu
So skrutkou Nie
Dĺžka (m) 28
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Hĺbka otvoru (mm) 30
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre drevo Áno
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Nie
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Áno
Vhodné pre plnú tehlu Nie
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Nie
Značka Fischer
Farba Sivá
Materiál Plast
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Prípustné zaťaženie zahŕňa bezpečnostný faktor 7.
HS kód

Rozmery

D (mm) 10

Čísla materiálu

Položka č. 63122.100.001
EAN 4006209159354
UBB 500500853691
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 15935

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.