text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 8x100/60 s zelený klinec


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Farba Zelená
Hrúbka montáže (mm) 60
Tvar kolíka Skrutka na klince
Dĺžka (m) 100
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Ambalat la 45
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 100 mm
Farba Zelená
Hrúbka montáže (mm) 60
Tvar kolíka Skrutka na klince
Dĺžka (m) 100
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Materiálová zátka Plast
Vhodný pre plynobetón Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
So skrutkovacím klincom Áno
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Áno
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Značka Fischer
Farba Zelená
Materiál Plast
Typ č. N
Váha kusu (g) 659
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 63238.080.100
EAN 4048962199741
UBB 500728222299
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 524850

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.