text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer m 6s zástrčka


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Materiál Plast
Kalené Nie
Značka Fischer
Farba Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Materiál Plast
Kalené Nie
Značka Fischer
Farba Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Typ č. MS
Váha kusu (g) 1.12
Info
  • Hmoždinka do zdiva, typ MS, je použitelná se šrouby s metrickým závitem.
  • Prípustné zaťaženie zahŕňa bezpečnostný faktor 7.
HS kód

Rozmery

Tehla Mz12 0.24
Betón ≥ C20/25 0.3
d-D M6
Hĺbka vrtáka (min.) 55
Vrták ø 8
L (mm) 40
Vápenno-piesková tehla ≥ KS12 0.24
Typ M6 S

Čísla materiálu

Položka č. 63160.060.001
EAN 4006209501528
UBB 950372022802
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 50152

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.