text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer m 12s zástrčka


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Materiál Plast
Kalené Nie
Značka Fischer
Farba Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Materiál Plast
Kalené Nie
Značka Fischer
Farba Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Typ č. MS
Váha kusu (g) 9.5
Info
  • Hmoždinka do zdiva, typ MS, je použitelná se šrouby s metrickým závitem.
  • Prípustné zaťaženie zahŕňa bezpečnostný faktor 7.
HS kód

Rozmery

Tehla Mz12 0.79
Betón ≥ C20/25 1.06
d-D M12
Hĺbka vrtáka (min.) 100
Vrták ø 16
L (mm) 80
Vápenno-piesková tehla ≥ KS12 0.71
Typ M12 S

Čísla materiálu

Položka č. 63160.120.001
EAN 4006209501559
UBB 950372023149
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 50155

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.