text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Fischer m 10s zástrčka


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Materiál Plast
Kalené Nie
Značka Fischer
Farba Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Materiál Plast
Kalené Nie
Značka Fischer
Farba Béžová
Materiál Plast
Závit Metrický závit
Typ č. MS
Váha kusu (g) 6
Info
  • Hmoždinka do zdiva, typ MS, je použitelná se šrouby s metrickým závitem.
  • Prípustné zaťaženie zahŕňa bezpečnostný faktor 7.
HS kód

Rozmery

Tehla Mz12 0.46
Betón ≥ C20/25 0.66
d-D M10
Hĺbka vrtáka (min.) 90
Vrták ø 14
L (mm) 70
Vápenno-piesková tehla ≥ KS12 0.43
Typ M10 S

Čísla materiálu

Položka č. 63160.100.001
EAN 4006209501542
UBB 950372023065
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 50154

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.