text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer m 10 hmoždinka


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Materiál Plast
Kalené Nie
Značka Fischer
Materiál Sklolaminátom vystužený plast
Závit Metrický závit
Typ č. M
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Materiál Plast
Kalené Nie
Značka Fischer
Materiál Sklolaminátom vystužený plast
Závit Metrický závit
Typ č. M
Váha kusu (g) 28
Info
  • Tinst= Utahovací moment v Nm.
  • Přípustné zatížení (kN) pro jednu kotvu, platí pro strojní šrouby se specifickou velikostí závitu.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 5.
HS kód

Rozmery

Betón ≥ C20/25 4.4
d-D M10
Hĺbka vrtáka (min.) 80
Vrták ø 20
L (mm) 60
Tinst 32

Čísla materiálu

Položka č. 63400.100.001
EAN 4006209505106
UBB 950372004099
UNSPSC 31161607
Číslo materiálu výrobcu 50510

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.