text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Kapsule Sklo R M8

Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fischer
Materiál Sklo
Typ č. RM
Váha kusu (g) 9.69
Info
  • Len celé balenia.
    • Pro kompletní chemickou kotvu je třeba objednat samostatně ampuli a svorník (včetně matice a podložky).
HS kód

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fischer
Materiál Sklo
Typ č. RM
Váha kusu (g) 9.69
Info
  • Len celé balenia.
    • Pro kompletní chemickou kotvu je třeba objednat samostatně ampuli a svorník (včetně matice a podložky).
HS kód

Rozmery

d-D M8
Hĺbka vrtáka (min.) 80
Vrták ø 10
L (mm) 80

Čísla materiálu

Položka č. 63186.080.001
EAN 4006209502709
UBB 950352515114
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 050270

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.