text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 12x80 zykon vrták


Položka č. 60626FIS
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 80
Priemer vrtáka (mm) 12
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Fischer
Pre typ FZA 12 x 80 M8 D/30
Váha kusu (g) 228.1
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 60626FIS
EAN 4006209606261
UBB 500616765524
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 60626
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.