Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
68500FIS
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
Fischer fsa 8x55/15 b zp objímková kotva
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
68500FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm)
10
Dĺžka (m)
65
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Šírka kľúča (mm)
10
Dĺžka (m)
65
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
6
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
8
Počet podložiek
1
Ustanovenie o upevnení
Matice
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
35
Počet matíc
1
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Nie
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
15
S golierom
Nie
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
25.052
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit
t
fix
= Grip range
h
ef
= Effective anchorage depth
Min. t
d
= Recommended drilling depth
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Objímková kotva fischer FSA-B je pozinkovaná ocelová kotva s maticí a podložkou pro konstrukční upevnění z pozinkované oceli. Kotva FSA-B se osazuje časově úsporným průchozím způsobem montáže. Při utahování je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Prohlubně fungují jako deformační zóna, která přebírá skluz točivého momentu. Upevňovací prvek je tedy tažen směrem ke kotevní základně. Kotva fischer s nátrubkem FSA-B je ideální pro upevnění upevňovacích prvků, které nejsou z hlediska bezpečnosti relevantní, jako jsou žebříky, brány a dočasné upevnění v neprasklém betonu.
Čísla materiálu
Položka č.
68500FIS
EAN
4006209685006
UBB
500616686415
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
68500
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní