text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Fischer fhy m8 r


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Skrutkovací systém Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 60
Dĺžka (m) 43
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Skrutkovací systém Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 60
Dĺžka (m) 43
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
S golierom Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Odolnosť proti ohňu Áno
Značka Fischer
Materiál Nerezoceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. FHY R
Váha kusu (g) 3.41
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 63433.080.002
EAN 4048962469790
UBB 500728058024
UNSPSC 31161619
Číslo materiálu výrobcu 566672

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.