text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea-st 10 nastavovací nástroj


Položka č.
Materiál Oceľ
S ochranou rúk Nie
Rozmer kolíka (mm) 10
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Váha kusu (g) 159
HS kód
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

Technické údaje

Materiál Oceľ
S ochranou rúk Nie
Rozmer kolíka (mm) 10
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Váha kusu (g) 159
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 504584FIS
EAN 4048962063639
UBB 500616663711
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 504584

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.