text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duopower 6x50 diy plug


Kombinácia 2-komponentného materiálu a 3 funkcie materiálu zaisťujú vysokú mieru upnutia čím je umožnené vyššie zaťaženie. V závislosti na stavebnom materiále hmoždinka aktivuje optimálnu funkciu expanzie (expanzia, skladanie, uzlovanie) pre najlepšie uchytenie. DUOPOWER je vhodná na predsadenú aj vsadenú inštaláciu. Vhodné pre vruty do dreva, drevotriesky a fixačné vruty. Dĺžka vrutu = dĺžka hmoždinky + sila fixovaného predmetu + 1x priemer vrutu.

Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
So skrutkou Nie
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 50 mm
Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
So skrutkou Nie
Dĺžka (m) 50
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 6
Hĺbka otvoru (mm) 60
Vhodný pre plynobetón Áno
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre drevo Áno
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Áno
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Áno
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Áno
Značka Fischer
Farba Šedá/Červená
Materiál Plast
Technický materiál Nylon
Typ č. DUOPOWER
Váha kusu (g) 1.2
HS kód

Rozmery

Tehla Mz12 0.4
Pórobetón PB2, PP2 (G2) 0.06
Pórobetón PB4, PP4 (G4) 0.3
Betón C20/25 0.8
D (mm) 6
Hĺbka vrtáka (min.) 40
Vrták ø 6
Dutá vápenno-piesková tehla KSL12 0.5
L (mm) 50
Hrúbka materiálu (min.) 12.5
Sadrokartón ≥ 2x12,5mm 0.12
Sadrokartón 12,5mm 0.12
Vápenno-piesková tehla KS12 0.8
Vetrací kameň Hlz12 0.15
Šrouby do dřeva a dřevotřísky 5

Popis

Kombinácia 2-komponentného materiálu a 3 funkcie materiálu zaisťujú vysokú mieru upnutia čím je umožnené vyššie zaťaženie. V závislosti na stavebnom materiále hmoždinka aktivuje optimálnu funkciu expanzie (expanzia, skladanie, uzlovanie) pre najlepšie uchytenie. DUOPOWER je vhodná na predsadenú aj vsadenú inštaláciu. Vhodné pre vruty do dreva, drevotriesky a fixačné vruty. Dĺžka vrutu = dĺžka hmoždinky + sila fixovaného predmetu + 1x priemer vrutu.

Čísla materiálu

Položka č. 63280.060.050
EAN 4048962262179
UBB 500654176808
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 538250

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.