Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Vŕtanie
Stupňovité vrtáky
9F849464
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
Facom Stupňovitý vrták 678014
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9F849464
Priemer šachty (mm)
10
S lamačom hrán
Áno
Počet rezných nožov
12
Merná jednotka
Pg
Max. priemer vrtáka (mm)
37
Max. hrúbka dosky (mm)
4
Min. priemer vrtáka (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
S lamačom hrán
Áno
Počet rezných nožov
12
Merná jednotka
Pg
Max. priemer vrtáka (mm)
37
Max. hrúbka dosky (mm)
4
Min. priemer vrtáka (mm)
6
Vymeniteľný strediaci hrot
Áno
Počet stupňov vŕtania
12
Verzia z tvrdého kovu
Áno
Býčí stred
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Značka
Facom
Váha kusu (g)
282
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9F849464
EAN
3148516780140
UBB
500637587477
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
678014