Obojstranné kľúče
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
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
6T435170
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
Facom Obojstranné kľúče 30X32MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6T435170
Dĺžka (m)
318
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
32
Veľkosť kľúča malá (mm)
30
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
9.8
Výška hlavy veľká (mm)
9.8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
318
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
32
Veľkosť kľúča malá (mm)
30
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
9.8
Výška hlavy veľká (mm)
9.8
Šírka hlavy malá (mm)
64
Šírka hlavy veľká (mm)
70
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
Váha kusu (g)
528
HS kód
Zobraziť
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6T435170
EAN
3148511024751
UBB
500638266279
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
44.30X32