text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčná hlavica Knipex 983906 6 mm


Šesťhranná nástrčka pre skrutky so šesťhrannou hlavou Pre metrické skrutky s vnútornou šesťhrannou hlavou. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka cez roviny S: 6 mm- Štvorhranný pohon: Dĺžka neizolovanej čepele ± 2: 10 mm.

Položka č.
Dĺžka (m) 75
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Rozmery (mm) 6
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 75
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Rozmery (mm) 6
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
HS kód
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Popis

Šesťhranná nástrčka pre skrutky so šesťhrannou hlavou Pre metrické skrutky s vnútornou šesťhrannou hlavou. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka cez roviny S: 6 mm- Štvorhranný pohon: Dĺžka neizolovanej čepele ± 2: 10 mm.

Čísla materiálu

Položka č. K1339.060.001
EAN 4003773020783
UBB 240122673579
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 98 39 06

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.